Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW CD, Graukarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-60410054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410054
EAN/GTIN:
     4002432123858
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW CD. Für 30 CDs in Juwelcase oder 60 CDs in Slimcase oder 165 CDs in Papierhüllen. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 143 x 136 x 352 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
max. Aufbewahrungsmenge:
60
Höhe:
136
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
143
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Tiefe:
352
Verwendung für Papierformate:
für CDs
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 410 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410026
ab € 6,12*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,12*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,84*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,68*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 6,29*
Ähnlich
Leitz
46370054
ab € 6,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.