Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-52263054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263054
EAN/GTIN:
     4002432123612
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Höhe:
70
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grün
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
255
Tiefe:
360
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,88*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,36*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,41*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
52263026
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
52263062
ab € 3,38*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,27*
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.