Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-60450054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60450054
EAN/GTIN:
     4002432123896
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Groß. Für DIN A3. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 369 x 200 x 482 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A3
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Tiefe:
482
Farbe:
grün
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Höhe:
200
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
369
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 70 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60450036
ab € 14,60*
Zubehör
Leitz
60450051
ab € 14,51*
Zubehör
Leitz
60450023
ab € 14,05*
Zubehör
Leitz
60450095
ab € 13,63*
Zubehör
Leitz
60450062
ab € 14,26*
Zubehör
Leitz
60450001
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.