Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Archivbox Click & Store WOW Mittel, Graukarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-60440054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60440054
EAN/GTIN:
     4002432123889
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Mittel. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 200 x 370 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Tiefe:
370
Höhe:
200
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Farbe:
grün
Archivdruck vorhanden:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
281
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,29*
Ähnlich
Leitz
60440051
ab € 12,10*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
60440026
ab € 12,41*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,47*
Ähnlich
Leitz
60440062
ab € 12,28*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,37*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,31*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,84*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,68*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 6,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.