Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft ID 9mm AD 14,5mm L.50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174566600020
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     147772
EAN/GTIN:
     3291671477728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
hochflexibel · geringes Gewicht · UV-beständig · lange Lebensdauer · kälteflexibel · gut öl- und benzinabweisend (innen und außen)Material: Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C · Anwendung: Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge · Ausrüstung von MontagestationenEinsatzbereiche: Automobilindustrie, Montagebetriebe, Kunststoffverarbeitung usw.Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -20 bis +60°C· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,47*
1 Tag
1250
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,48*
Lager 2478
1250
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,49*
6 Tage
1250
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,55*
4 Tage
1000
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,295*
€ 1,555*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 450 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,34*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,73*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,07*
Zubehör
k.A.
ab € 2,15*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,55*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.