hochflexibel · geringes Gewicht · UV-beständig · lange Lebensdauer · kälteflexibel · gut öl- und benzinabweisend (innen und außen)Material: Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke ...
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage Schlauch: Unser 15 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Ansc...
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage Schlauch: Unser 5 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Ansch...
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS ...
PVC-Druckluftschlauch Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüb...
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage Schlauch: Unser 10 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Ansc...
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 11,6x9, PN bei 20 °C max. 30 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung...
Druckluftschlauch FLEXAIR • Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen • Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft • Betriebsdruck max: 15 bar bei 20°C Lieferung:...
Ø 9x15 mm, 10 m, PVC Glasklarer (50 m Bundware) bzw. blau transparenter (Komplett-Set, 10m) PVC Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage Weitgehend öl- und benzinbeständig, lebensmitteltauglich, s...
Druckluftschlauch-Garnitur mit Polyestergewebeeinlage Schlauch: Unser 20 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig und flexibel. Ansc...
Druckluftschlauch »AIRSOFT Performance« • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC • Mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Extrem flexibel (auch bei kalten Temp...
Dieser hochelastische Druckluftschlauch ist an beiden Enden mit einer Knickschutzfeder ausgestattet, die ein Abknicken des Schlauches verhindert und somit die Lebensdauer verlängert. Merkmale: · Ma...