Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösb. Schlauchanschluss, G1/4 i, DN 9, L: 43 mm, SW 17 mm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875008180
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchverschraubung
Überwurfmutter
schlauchanschluss 1/4" messing
Lösbarer Schlauchanschluss, G1/4 i, DN 9, Länge: 43 mm, SW 17 mm, zweiteilig, Tülle mit Kugeldichtung, Überwurfmutter mit Sechskant
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Lösbarer Schlauchanschluss, zweiteilig
Nennweite:
9
Abmessung Schlüsselweite:
17
Abmessung Gesamtlänge:
43
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,71*
8 Tage
20
1
pro Box
€ 7,00*
ab € 20,54*
€ 26,50*
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 21,61*
€ 27,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 24,67*
€ 31,75*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,15*
Ähnlich
k.A.
4000351906
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.