Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss MS G 3/8 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186685
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351908
EAN/GTIN:
     4015448720881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel

Schlauchanschluss MS G 3/8 Zoll LW 9 PROMAT

Messing · lösbar · Arbeitsdruck max. 25 bar
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
max. 90 °C
für Überwurfmuttern:
G 3/8 ″
Marke:
PROMAT
für Überwurfmuttern mm:
16,66
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
200
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,31*
3 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,31*
4 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,96*
€ 1,32*
6 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,59*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,238*
€ 1,668*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,14*
Ähnlich
PROMAT
4000351905
ab € 0,70*
Ähnlich
k.A.
4000351906
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.