Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktülle MS Stecker DN 7,2 LW 9 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351731
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308-051
EAN/GTIN:
     4030875000429
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
-20 bis 100 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
630
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5017*
€ 0,6324*
3 Tage
360
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,71*
3 Tage
450
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Lager 1498
630
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 0,77*
4 Tage
6000
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,528*
€ 0,818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
308-052
ab € 0,60*
Ähnlich
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Ähnlich
ewo
308-050
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.