Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351931
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351931
EAN/GTIN:
     4015448721147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 9 PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 9
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
16,66 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle g3/8, gewindetülle, 239 F, Drucklufttüllen, Einschraubtülle, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
390
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,06*
2 Tage
520
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,06*
3 Tage
312
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,78*
€ 1,07*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,883*
€ 1,213*
5 Tage
520
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351934
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,67*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,69*
Ähnlich
ewo
113-34A
€ 1,55*
Ähnlich
k.A.
4000351935
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.