Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183624
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351916
EAN/GTIN:
     4015448720973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 9 PROMAT

Messing · einseitig absperrend
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Tülle
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Marke:
PROMAT
Mediumstemperatur:
-20 bis +100 °C
Material:
Messing blank
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,31*
3 Tage
1800
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,32*
3 Tage
1410
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,76*
€ 2,35*
4 Tage
2350
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,80*
€ 2,39*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,03*
€ 2,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351997
ab € 9,10*
Ähnlich
PROMAT
4000351917
ab € 1,76*
Ähnlich
PROMAT
4000351915
ab € 1,65*
Ähnlich
ewo
308,024
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.