Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft ID 9mm AD 14,5mm L.50m blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4566600020
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     147772
EAN/GTIN:
     3291671477728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
hochflexibel · geringes Gewicht · UV-beständig · lange Lebensdauer · kälteflexibel · gut öl- und benzinabweisend (innen und außen)Material: Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C · Anwendung: Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge · Ausrüstung von MontagestationenEinsatzbereiche: Automobilindustrie, Montagebetriebe, Kunststoffverarbeitung usw.Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -20 bis +60°C· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
14,5 mm
Wandstärke:
2,75 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Berstdruck:
60 bar
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Biegeradius:
63 mm
Gewicht:
0,131 kg/m
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
750
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,47*
1 Tag
1250
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,48*
1 Tag
1250
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,49*
6 Tage
1250
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,55*
4 Tage
1000
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,295*
€ 1,555*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,34*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,73*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,07*
Zubehör
k.A.
ab € 2,15*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,55*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.