Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlauchtülle MS LW 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351944
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351944
EAN/GTIN:
     4015448721284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsrohr
doppelschlauchtülle

Doppelschlauchtülle MS LW 9 PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: 170 B, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
172
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,17*
2 Tage
230
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,17*
3 Tage
138
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,86*
€ 1,19*
5 Tage
230
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,48*
1 Tag
230
70
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351945
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000351943
ab € 0,70*
Ähnlich
ewo
113,03
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.