Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktülle MS blk Stecker DN 7,2 LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183633
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351919
EAN/GTIN:
     4015448721000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Einstecktülle MS blk Stecker DN 7,2 LW 9 PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
-20 bis 100 °C
Marke:
PROMAT
Material:
Messing blank
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, pneumatik-schlauchtüllen 9mm, gewindetülle, 243.07, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
760
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,56*
3 Tage
420
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,38*
€ 0,56*
3 Tage
562
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,56*
4 Tage
700
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,384*
€ 0,564*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,436*
€ 0,636*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351920
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000351918
ab € 0,36*
Ähnlich
ewo
308-051
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.