Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186692
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351933
EAN/GTIN:
     4015448721161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 9 PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 9
Gewinde:
G 1/2 ″
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
20,95 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle g1/2, gewindetülle, 239 H, Drucklufttüllen, Einschraubtülle, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
230
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,88*
3 Tage
172
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,89*
3 Tage
138
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 1,93*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,64*
€ 2,18*
5 Tage
230
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,32*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
113-66
€ 2,37*
Ähnlich
PROMAT
4000351934
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,67*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Ähnlich
k.A.
4000351935
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.