Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösb. Schlauchanschluss, G3/8 i, DN 9, L: 43 mm, SW 19 mm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875008203
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Lösbarer Schlauchanschluss, G3/8 i, DN 9, Länge: 43 mm, SW 19 mm, zweiteilig, Tülle mit Kugeldichtung, Überwurfmutter mit Sechskant
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Lösbarer Schlauchanschluss, zweiteilig
Nennweite:
9
Abmessung Schlüsselweite:
19
Abmessung Gesamtlänge:
43
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,90*
103 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 2,16*
€ 2,91*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,28*
€ 3,06*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,52*
€ 3,37*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,07*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.