Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlauchtülle MS LW 9 EWO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351781
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113,03
EAN/GTIN:
     4030875005349
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
Messing
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 9
Temperaturbereich:
-10 bis 90 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar (PN 40)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindungsrohr, ewo schlauchverbinder, doppelschlauchtülle, Armaturen, Doppelschlauchtüllen, Drucklufttüllen, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle, Tüllen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,98*
€ 1,98*
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,05*
Lager 1498
80
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 2,07*
1 Tag
80
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,10*
5 Tage
80
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,13*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 2,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Ähnlich
ewo
113.04
ab € 1,33*
Ähnlich
ewo
113,01
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.