Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186687
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351928
EAN/GTIN:
     4015448721109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Gewindetülle AG G 1/4 Zoll LW 9 PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 9
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
13,16 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle g1/4, gewindetülle, 239 C, Drucklufttüllen, Einschraubtülle, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
550
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,00*
3 Tage
390
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,04*
3 Tage
300
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,74*
€ 1,07*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,858*
€ 1,129*
1 Tag
540
80
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,23*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351934
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,67*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Ähnlich
ewo
113-40A
ab € 0,81*
Ähnlich
k.A.
4000351935
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.