Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gew.schlauchanschluss, G3/8 i, DN 9, SW 19 mm, L: 42 mm, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6081142210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875099003
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Gewindeschlauchanschluss, G3/8 i (DIN 3852-2), DN 9, SW 19 mm, Länge: 42 mm, MOP 40 bar, einteilig, Messing
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
40 bar (PN 40)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Schlauchanschlüsse
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
9
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
19
Abmessung Gesamtlänge:
42
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,15*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 2,17*
1 Tag
50
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,27*
4 Tage
50
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,6536*
€ 2,2836*
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,72*
Ähnlich
k.A.
4000351939
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.