Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x25mm 12V 45m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15420971
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NGMLV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8412NGMLV, Alternative (Alias)=9292506149, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=45 m³/h, Gebläsedrehzahl=2050 min -1 , Geräuschpegel=19 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=8412
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
27 mm
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,80*
€ 30,90*
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 33,34*
€ 5,90*
ab € 31,79*
€ 42,61*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 34,16*
€ 51,33*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 34,85*
€ 63,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,37*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.