Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 125 x 105mm, 17.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507911
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PMFA80
EAN/GTIN:
     5060641259439
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
lüfterfilter papst
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen = 125 x 105mm
Dicke = 17.5mm
Rahmenmaterial = Stahl
Rahmen Finish = Mattschwarz
Filtermaterial = PC, Kunstfaser
Länge = 125mm
Breite = 105mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen:
125 x 105mm
Dicke:
17.5mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Rahmen Finish:
Mattschwarz
Filtermaterial:
PC, Kunstfaser
Länge:
125mm
Breite:
105mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 507911, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, PMFA80, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,48*
€ 76,38*
2 Tage
76
€ 14,99*
ab € 47,62*
€ 77,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FP80
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.