Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 86.5 x 86.5mm, 11mm, Rahmen Mat.: Kunststoff, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221336
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PMFA80T
EAN/GTIN:
     5060641291118
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
lüfterfilter papst
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen = 86.5 x 86.5mm
Dicke = 11mm
Rahmenmaterial = Kunststoff
Filtermaterial = PET
Länge = 86.5mm
Breite = 86.5mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen:
86.5 x 86.5mm
Dicke:
11mm
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Filtermaterial:
PET
Länge:
86.5mm
Breite:
86.5mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 221336, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, PMFA80T, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,36*
€ 12,29*
1 Tag
1849
€ 14,99*
ab € 8,35*
€ 12,88*
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 14,38*
€ 3,90*
ab € 11,49*
€ 16,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FP80T
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.