Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ32-4 Schutzgitter, Gr. 80mm, 78.2 x 78.2mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8261379
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ32-4
EAN/GTIN:
     5060641242677
Suchbegriffe:
8261379
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen Außen = 78.2 x 78.2mm
Material = Metall, Stahl
Schraublochabstand = 71.5mm
Höhe Außen = 78.2mm
Breite Außen = 78.2mm
Serie = LZ32-4

ebm-papst Fingerschutz aus Metall. Fingerschutz gemäß EN 294 aus rostfreiem Stahldraht für Gerätelüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen Außen:
78.2 x 78.2mm
Material:
Metall, Stahl
Schraublochabstand:
71.5mm
Höhe Außen:
78.2mm
Breite Außen:
78.2mm
Serie:
LZ32-4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,99*
€ 4,61*
€ 5,46*
ab € 4,76*
€ 7,08*
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,44*
€ 3,90*
ab € 5,41*
€ 7,90*
2 Tage
600
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.