Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ32-3 Schutzgitter, Gr. 80mm, 80 x 80mm, Kunststoff, Schraublochabstand 71.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8261376
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ32-3
EAN/GTIN:
     5059039103621
Suchbegriffe:
8261376
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen Außen = 80 x 80mm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 71.5mm
Höhe Außen = 80mm
Breite Außen = 80mm
Serie = LZ32-3

ebm-papst Kunststoff-Fingerschutz. Fingerschutz speziell für den Einsatz mit ebm-papst AC- und DC-Lüftern Besonders geeignet für Best.-Nr. ; 814-045 814-045 und ; 814-089 814-089
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen Außen:
80 x 80mm
Material:
Kunststoff
Schraublochabstand:
71.5mm
Höhe Außen:
80mm
Breite Außen:
80mm
Serie:
LZ32-3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 9,74*
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 9,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 12,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7374042
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.