Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8412NGMLV FAN, 80MM V SPEED 12VDC 3POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600264
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NGMLV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8400N
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 19 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.75 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 26.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2050 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8412NGMLV, 9600264, 960-0264
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,49*
    € 31,78*
    € 5,90*
    ab € 31,59*
    € 42,14*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 34,14*
    € 50,95*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 34,90*
    € 63,31*
    € 8,95*
    ab € 37,85*
    € 68,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,31*
    € 75,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,99*
    € 73,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,34*
    € 64,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,73*
    € 60,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,45*
    € 49,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,06*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 3,30*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 3,39*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 2,16*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,31*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,34*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 3,34*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,27*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 2,82*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.