Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ32P Schutzgitter, Gr. 80mm, 88 x 88mm, Kunststoff, Schraublochabstand 71.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8261373
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ32P
EAN/GTIN:
     5059039105410
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen Außen = 88 x 88mm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 71.5mm
Höhe Außen = 88mm
Breite Außen = 88mm
Serie = LZ32P

ebm-papst Kunststoff-Fingerschutz. Fingerschutz speziell für den Einsatz mit ebm-papst AC- und DC-Lüftern Besonders geeignet für Best.-Nr. ; 814-045 814-045 und ; 814-089 814-089
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen Außen:
88 x 88mm
Material:
Kunststoff
Schraublochabstand:
71.5mm
Höhe Außen:
88mm
Breite Außen:
88mm
Serie:
LZ32P
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, papst lüftergitter 80mm, lüftergitter 80mm, lüftergitter, 8261373, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, LZ32P, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 2,65*
€ 5,46*
ab € 2,11*
€ 3,31*
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,45*
€ 3,90*
ab € 2,39*
€ 3,71*
1 Tag
272
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.