Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 85 x 85mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 85 x 85mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 85 x 85mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 85 x 85mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2007659
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PRF80
EAN/GTIN:
     5060641287951
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Lüftergitter
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen = 85 x 85mm
Dicke = 5mm
Rahmenmaterial = Stahl
Filtermaterial = Stahl
Länge = 85mm
Breite = 85mm

Ebm-papst EMV-SiebfilterDer ebm-papst EMV-Siebfilter kombiniert RFI-Abschirmung mit mechanischem Fingerschutz. Er ist so konzipiert, dass er direkt über den Lüfter passt, ohne dass der Luftstrom spürbar reduziert oder das Lüftergeräusch erhöht wird. Der Bildschirm verfügt über eine geschweißte Netzkonstruktion aus dünnem vernickeltem Stahldraht, was zu einer Gesamtsiebwirkung mit nur 1 % Reduzierung des Luftstroms führt und gleichzeitig die erforderliche Standardsicherheit erfüllt. Der Bildschirm ist mit einer Länge von 85 mm und einer Breite von 85 mm erhältlich. Dieser Bildschirm eignet sich für Lüfter mit einer Größe von 80 mm und 80 mm.Eigenschaften und VorteileEinteilige Stahlkonstruktion Hohe Abschirmungseigenschaften durch geschweißtes Netz Vernachlässigbarer Anstieg der Lüftergeräusche Nutzt vorhandene Lochbefestigungsposition Minimale Beeinträchtigung des LuftstromsZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen:
85 x 85mm
Dicke:
5mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Filtermaterial:
Stahl
Länge:
85mm
Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: papst lüftergitter 80mm, luftfilter klimatechnik, lüfterfilter papst, 2007659, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, PRF80, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 3,80*
1 Tag
898
€ 14,99*
ab € 3,36*
€ 7,74*
1 Tag
189
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 24,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,37*
Ähnlich
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Ähnlich
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Ähnlich
Multicomp
MCAFM-80M
ab € 3,11*
Ähnlich
RS Pro
7374106
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.