Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ22N Schutzgitter, Gr. 80mm, Stahl, Schraublochabstand 105.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1018068
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ22N
EAN/GTIN:
     5059039106639
Suchbegriffe:
Lüftergitter
papst lüftergitter 80mm
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Lüftergröße = 80mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 105.5mm
Breite Außen = 105.5mm
Serie = LZ22N

Berührungsschutz. Eine Auswahl verzinkter Stahl-Fingerschütze von ebm-papst. Geeignet für Axiallüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
80mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
105.5mm
Breite Außen:
105.5mm
Serie:
LZ22N
Weitere Suchbegriffe: 1018068, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, LZ22N, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,46*
1 Tag
124
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 5,98*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 6,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MCAFM-80M
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.