Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Schutzgitter, Gr. 80mm, 80 x 80mm, Kunststoff, Schraublochabstand 71.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-512569
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     92162-2-2929
EAN/GTIN:
     5060641262576
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80x80 mm
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen Außen = 80 x 80mm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 71.5mm
Höhe Außen = 80mm
Breite Außen = 80mm

ebm-papst Aufsteckbarer Lüfterschutz. Einteiliger aufsteckbarer Fingerschutz aus mattem schwarzem Kunststoff für quadratische Axiallüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen Außen:
80 x 80mm
Material:
Kunststoff
Schraublochabstand:
71.5mm
Höhe Außen:
80mm
Breite Außen:
80mm
Weitere Suchbegriffe: 512569, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, 9216222929, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 7,35*
1 Tag
123
€ 14,99*
ab € 3,72*
€ 7,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7374042
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.