Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ22K Schutzgitter, Gr. 80mm, 77 x 77mm, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250870
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ22K
EAN/GTIN:
     5060641268813
Suchbegriffe:
Lüftergitter
papst lüftergitter 80mm
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen Außen = 77 x 77mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 71.5mm
Farbe = Grau
Höhe Außen = 77mm
Breite Außen = 77mm
Serie = LZ22K

ebm-papst Fingerschutz aus Metall. Fingerschutz gemäß EN 294 aus rostfreiem Stahldraht für Gerätelüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen Außen:
77 x 77mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
71.5mm
Farbe:
Grau
Höhe Außen:
77mm
Breite Außen:
77mm
Serie:
LZ22K
Weitere Suchbegriffe: 250870, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, LZ22K, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3002
10
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 1,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Ähnlich
Multicomp
MCSC80-W2
ab € 0,806*
Ähnlich
Multicomp
MCSC80-W2B
ab € 0,959*
Ähnlich
RS Pro
7373970
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.