Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8400 N DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 1.5W, 80 x 80 x 25mm, 2050U/min, 45m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251110
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NGMLV
EAN/GTIN:
     4016138054033
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 80mm
Breite = 80mm
Strom max. = 125mA
Luftdurchsatz = 45m³/h
Geräuschpegel = 19dB
Lüfterdrehzahl = 2050U/min
Signalausgang = Temperatur
Lagertyp = Gleitlager

DC Axial Variofan. Gleichstromlüfter, Außenläufermotor mit elektronischer Kommutierung. Drehzahlregelung durch Temperatursensor. Lüfter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, PBTP- oder Metallgehäuse und PA-Flügelrad. Luftabzug über Streben, Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn (bei Blick auf Rotor). Externer Anschluss über 2 Leitungen 22 AWG TR64 mit abisolierten und verzinnten Enden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
80mm
Breite:
80mm
Strom max.:
125mA
Luftdurchsatz:
45m³/h
Geräuschpegel:
19dB
Lüfterdrehzahl:
2050U/min
Signalausgang:
Temperatur
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 251110, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8412NGMLV, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,84*
€ 30,85*
€ 6,90*
ab € 24,45*
€ 33,29*
€ 5,90*
ab € 31,80*
€ 42,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 34,27*
€ 51,26*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 35,03*
€ 63,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,48*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,34*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.