Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ 32-14, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80 mm, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LZ 32-14, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80 mm, ebm-papst
LZ 32-14, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80 mm, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1803
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 32-14
EAN/GTIN:
     4099889487916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
LZ 32-14, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80 mm, ebm-papst 90B1803
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0193 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.