DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und H, ISO 1174
91 Vario-Verlängerung - Wera Werk - 05003210001Anwendung: Vario-Klingen/Adapter Klinge: 6 mm Sechskantmaterial, nicromatt Aufnahme: 6 mm Innensechskant
Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben, Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarret...
Verlängerung 1/2", FORUM - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 - Kugelarretierung - Qualitätsstahl C60 - Mit Rändelung - Länge 250 mm
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant 125 mm mit Schraubenarretierung...
Verlängerungen Mit griffiger Kreuzrändelung Mit Kugelarretierung Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Vierkant nach DIN 3120 - A 10 und C 10 / ISO 1174
Ausführung: mit Sicherheitsschraubarretierung verchromt mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 gepr...