| | | | Übersicht | "Steckschlüssel-Verlängerung"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 10,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 28,31* pro Stück |
| |
Verlängerung 3/8", 500 mm, ELORA-870-66 (2 Angebote) Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 |
|
ab € 23,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,64* pro Stück |
| |
|
Pneutec Druckluftwerkzeuge 95475 |
ab € 20,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,46* pro Stück |
| |
3290-16 Verlängerung 3/4" 400 mm (36 Angebote) Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt |
|
ab € 30,09* pro Stück |
| |
1/2" Kipp-Verlängerung, 500mm (9 Angebote) Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium |
|
ab € 23,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,99* pro Stück |
| |
Verlängerung 1/2~ 250 mm (3 Angebote) Verlängerung 1/2", FORUM - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 - Kugelarretierung - Qualitätsstahl C60 - Mit Rändelung |
|
ab € 10,74* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Steckschlüssel-Verlängerung | | | Mit der Verlängerung zum Steckschlüsseleinsatz tiefliegende Schrauben erreichen
Um an Motorblöcken oder Maschinen tief im Rumpf liegende Verbindungselemente wie Schrauben und Muttern zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten erreichen zu können, bedarf es als Schraubwerkzeug nicht nur einen Steckschlüsselsatz, sondern auch eine Verlängerung für Steckschlüsseleinsätze. Die Lange der Einsätze liegt ca. zwischen sieben und 700 Millimeter. Gängige Größen und die meisten Angebote findet man bei 12,5 und 25 Zentimeter Länge.
Die Varianten
Verlängerungen für Steckschlüsseleinsätze gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten. Die einfache Ausführung besitzt den für Steckschlüsseleinsätze typischen Vier- oder Sechskantantrieb, auf der einen Seite in der männlichen und auf der anderen Seite der weiblichen Form. Die komfortablere Ausführung unterscheidet sich hiervon oft darin, dass der Auslöser schon gleich an der Verlängerung als Ende befestigt ist, also nur eine Seite den Antrieb als Verbindung zur Klinge und dem Griff besitzt. In diesem Fall kann man über einen Sicherungsring in der Verlängerung den Auslöser so einstellen, dass sich das abgeschraubte Verbindungselement dank einer Kugellagerung nicht aus dem Kopf unbeabsichtigt löst. Diese Variante benötigt man für Arbeiten, bei denen auf Verliersicherheit gesetzt wird, was etwa bei Arbeiten an Triebwerken der Fall ist.
Zum weiteren Aufbau
Der Antrieb für die Steckschlüsseleinsätze sitzt normalerweise am Ende der Stange und ist zur Werkzeuglängsachse gerade angebracht. Es gibt aber auch Verlängerungen, die ein Kardangelenk besitzen und damit den Steckschlüsselsatz auch für von der Lage her schwer erreichbare Schrauben und Muttern sowie für das Arbeiten in sehr beengten Verhältnissen nutzbar macht. Andere Verlängerungen bestehen aus einem flexiblen Rohr, mit dem man auch um die Ecke liegende Verbindungselemente noch erreichen kann.
Der Antrieb
Der Antrieb selbst besteht überwiegend aus Vier- und Sechskant, die zur Befestigung der Steckschlüsseleinsätze vorgesehen sind. Die für das Schrauben erforderlichen Profile wie Schlitz, Kreuz, Torx oder Ring, Maul bzw. Stirnlochring werden in der Regel durch die Verwendung eines passenden Einsatzes definiert.
|
|
| | | |