Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung hochglanz verchromt Chrom Vanadium
4317784706872 Verlängerung 1/2" - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5, ISO 1174 - Kugelarretierung
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille Kippvierkantantrieb mit Kugelarretierung Kippwinkel nach jeder Seite 8° für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Anwendung: Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder Antrieb mit Kugelrille Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: In...
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) Abmessungen / Länge: 711 ...
BGS 72083 VDE Steckschlüssel Verlängerung Antrieb 12,5mm (1/2") Länge 125mm Beschreibung: Verlängerung zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen mit Innen- und Außenvierkant zur schnellen und leich...
Verlängerungen 50, 105 und 150 mm 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkant-Antrieb Ausführung • Poliert