Ausführung: mit Sicherheitsschraubarretierung verchromt mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 gepr...
PROXXON 23457 Verlängerung mit Gleitstück / T-Griff Länge 250mm Antrieb 12,5mm (1/2") PROXXON Nr. 23457 Beschreibung: Länge: 250mm Antrieb / Abtrieb: 12,5mm (1/2") das Gleitstück kann als Adapter v...
Verlängerungen 75 bis 250 mm 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 3/8"-Vierkant-Antrieb Ausführung • Poliert • Starre Ausführung
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und H, ISO 1174
8796 LC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2" - Wera Werk - 05003643001Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible L...
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu, Belastbarkeit max. 230 ...
Verlängerung 1/4", FORUM - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 - Kugelarretierung - Qualitätsstahl C60 - Mit Rändelung - Länge 150 mm
Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugela...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium