Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Verlängerung mit Schutzisolierung und Schraubenarretierung, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1203
EAN/GTIN:
     4042146235102
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2 zol...
  • in Anlehnung an DIN 7434
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant
  • 125 mm mit Schraubenarretierung auch von geschlossenen Innensechskant, Torx, XZN Stecknüssen von unten durch den Innen 4-kant der Verlängerung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
mit durchgehender Bohrung
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
406 g
Herstellernummer:
117.1203
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1202
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.