Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben, Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarret...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung 250 mm mit Schraubenarretierung am Außen 4-kant 125 mm mit Schraubenarretierung...
T-Griff-Verlängerung Enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen Mit Kardangelenk für flexiblen Einsatz Als T-Griff oder L-Griff nutzbar Durch Innenvierkant auf der T-Griff-Seite auch in Verbin...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Antriebssechskant für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Verl.1/4 Zoll L.100mm m.Gleitstück PROMAT 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · Gleitstück abnehmbar DIN 3122 / ISO 3315 DIN 3123 / ISO 3316 Weitere technische Eigenschaften: · Ob...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: phosphatiert, geölt DIN 3121 Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 ...
ideal für den zeitsparenden Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern automatischer Anzugsstopp verhindert Beschädigungen an Felgen und Schrauben verbindet die Schnelligkeit von Sc...
Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.