Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung Oberfläche: verchromt, poliert Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Z...
Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120 Anwendung Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu, Vanadium-Stahl 31CrV3, ...
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und H, ISO 1174
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu, Belastbarkeit max. 230 ...
8796 SC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2" - Wera Werk - 05003642001Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible L...
Facom R.350RCK Verlaengerung 1/4" 350 mm Verlängerung Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") 350 mm Produktstärken: Sicherheit: Verriegelungsmechanismus, die Stecks...
Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) Abmessungen / Länge: 101.5 m...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium