Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 91 Vario-Verlängerung, 6 x 175 mm, 05003210001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
91 Vario-Verlängerung - Wera Werk - 05003210001
91 Vario-Verlängerung - Wera Werk - 05003210001
Wera 91 Vario-Verlängerung, 6 x 175 mm, 05003210001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003210001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003210001
EAN/GTIN:
     4013288000804
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher

91 Vario-Verlängerung - Wera Werk - 05003210001

Anwendung: Vario-Klingen/Adapter
Klinge: 6 mm Sechskantmaterial, nicromatt
Aufnahme: 6 mm Innensechskant
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
keine
Klingenform:
sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Aufnahmegröße:
6 mm
Aufnahmegröße Werkzeugseitig:
6 mm
Klingenlänge:
175 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.