| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000091613 Herst.-Nr.: R.216 EAN/GTIN: 3148510526805 |
| |
|
| | |
| Facom R.216 Verlaengerung 1/4" flexibel 150mm Verlängerung, flexibel Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") 150 mm Produktstärken: Für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen Darf nicht für kraftvolles Anziehen eingesetzt werden: max. 2,8 Nm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | R.216 | Werksnummer: | R.216 | Gewicht netto Kg: | 0,064000 | Gewicht brutto Kg: | 0,064000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Radio"-Serie 1/4'' |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,36* | € 17,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,32* | € 17,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,08* | € 20,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,45* | € 22,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,10* | € 30,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|