VDE-Verlängerung 1/2" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.
Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5° Durch Aufstecken des Steckschl...
Knarren-Wobble-Verlängerungen Typ 8794 A. Für 1/4-Zoll-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze, Schwenkung bis 15° möglich; Material: Chrom-Vanadium, mattverchromt. Typ: 8794 A, Wobble-Verlängerung
Anwendung: Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder Antrieb mit Kugelrille Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: In...
8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4" - Wera Werk - 05003525001Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu, Belastbarkeit max. 230 ...
8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8" - Wera Werk - 05003583001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2" - Wera Werk - 05003639001Anwendung: Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Lässt eine Schwenkung bis 15° zu; Chrom-Vanad...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8" - Wera Werk - 05003582001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...