8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8" - Wera Werk - 05003591001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible L...
8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8" - Wera Werk - 05003584001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Lässt eine Schwenkung bis 15° zu; Chrom-Vanad...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Mit Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation außen rot - innen gelb. Beschädigung der äußeren roten Isolation werden sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar. Der Vorteil ist eine einf...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
8796 LB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8" - Wera Werk - 05003592001Anwendung: Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible L...
Mit Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation außen rot - innen gelb. Beschädigung der äußeren roten Isolation werden sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar. Der Vorteil ist eine einf...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Facom AXS.J2 Verlaengerung Umschaltknarren Set Produktstärken: Verlängerung für Umschaltknarren im Set Zugänglichkeit an engen Stellen Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen S...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt