Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4" 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 1/4" 300mm FORMAT
Verlängerung 1/4" 300mm FORMAT
Verlängerung 1/4" 300mm FORMAT
Verlängerung 1/4" 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060150300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784639767
EAN/GTIN:
     4317784639767
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
1/4" steckschlüsseleinsatz-verlänge...
Verlängerung 1/4" Ausführung: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/4, Verlängerung, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Schraubwerkzeug, 1/4"-Verlängerung, 1/4", Betätigungswerkzeug, Steckschlüsselzubehör, Steckschlüsselverlängerung, 3060150300, 60150300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
189
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,21*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,22*
Lager 214
186
€ 4,30*
ab € 4,95*
€ 7,37*
2 Tage
189
€ 8,50*
ab € 5,62*
€ 8,21*
2 Tage
189
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.