Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Ausführung: verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Anwendung: Adaptierbar in jede Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Aufnahme Extralanger Schaft (212 mm) für tiefliegende Verschraubungen in engen Arbeitsbereichen – Durchmesser für die Aufnahme von Bits ...
Durchschiebbarer Vierkant ermöglicht beidseitigen Einsatz, Vergrößerungsadapter und Verlängerung, Reduzieradapter und Verlängerung, Matt verchromt, Mit griffiger Kreuzrändelung, Für handbetätigte S...
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und G, ISO 1174
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Anw...
Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten Kugelförmiger, konischer Außenvierkant Schwenkwinkel nach jeder Seite 8° Durch Aufstecken des Steckschlüss...
Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugela...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Arretierung der Stecknuss am Außen 4-kant automatisch durch Einstecken eines We...
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316