Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1990 A-5 Verlängerung mit Auslöser 1/2" 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1640828
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1990 A-5
EAN/GTIN:
     4010886831366
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz ...
Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben, Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,216 kg
Norm:
DIN 3120 ISO 1174
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,75*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-10
ab € 18,88*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,81*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.