Wirtschaftlicher Systemaufbau, da keine Sicherheits-SPS und kein sicheres Feldbussystem erforderlich. Flexibler Einsatz durch Kompatibilität mit allen Buskopplern aus dem Axioline F-Programm. Reduz...
Multifunktionales Sicherheitsmodul, 0065427, DOLD Der 0065427 bietet Schutz für Menschen und Maschinen durch Aktivierung und Deaktivierung eines Sicherheitsstromkreises. Er wird zusammen mit NOT-AU...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 820 Oh...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power, mit Relais-Freigabekreisen 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 230 V AC Schraubanschluss Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK1 fü...
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC S2HC ist ein äußerst kompaktes universelles Sicherheits-Zweihandbediengerät. Es entspricht EN574, Typ III C, und ist für den Einsatz in Sicherheitsstromkreisen vorge...
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgittern etc. Multifunktionell einsetzbar für eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen. Einfache grafische Konfi...
Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung von Pressensicherheitsventilen an mechanischen Pressen, bei der die Überwachung von Kupplungs- und Bremssteuerungen dynamisch erfolgen muss. Die Anst...