Sicherheitsrelais SR3D SR3D ist ein universell einsetzbares Sicherheitsschaltgerät mit drei sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnel...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, 24 V DC parametrierbar über SIRIUS Safety ES 22,5 mm Baubreite Federzuganschluss (Push-In) bis SIL 3 (IEC 62061) bis Perfo...
Relais, ASFM0165S, Panasonic Sicherheitsrelais in flacher Bauform, mit geringer Betriebsleistung, geeignet für den Einsatz in Robotik und Werkzeugmaschinen. Features * Kleine Größe * Reflow-montierbar
Zeitverzögertes Sicherheitsrelais SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile ei...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC parametrierbar über SIRIUS Safety ES 45 mm Baubreite Schraubanschluss bis SIL 3 (IEC 62061) bis Performance Level ...
Wirtschaftlicher Systemaufbau, da keine Sicherheits-SPS und kein sicheres Feldbussystem erforderlich. Flexibler Einsatz durch Kompatibilität mit allen Buskopplern aus dem Axioline F-Programm. Reduz...
Relais, ASFM0212S, Panasonic Sicherheitsrelais in flacher Bauform, mit geringer Betriebsleistung, geeignet für den Einsatz in Robotik und Werkzeugmaschinen. Features * Kleine Größe * Reflow-montierbar
Zeitverzögertes Sicherheitsrelais SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile ei...