Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionales Sicherheitsmodul, 2 Schließer, 24 VDC, 0065427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionales Sicherheitsmodul, 2 Schließer, 24 VDC, 0065427
Multifunktionales Sicherheitsmodul, 2 Schließer, 24 VDC, 0065427
Artikel-Nr.:
     4502-90P0124
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0065427
EAN/GTIN:
     4030641654276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Multifunktionales Sicherheitsmodul, 0065427, DOLD Der 0065427 bietet Schutz für Menschen und Maschinen durch Aktivierung und Deaktivierung eines Sicherheitsstromkreises. Er wird zusammen mit NOT-AUS-Tastern, Schutztüren, Lichtvorhängen mit Selbsttest nach IEC/EN 61496-1, 2-Hand-Tastern an Pressen für die Metallverarbeitung und Produktionsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen sowie Schaltmatten, -kanten und -bändern eingesetzt. Einfach 1 von 6 Sicherheitsfunktionen an Drehschaltern auswählen - fertig. Das reduziert diverse Typen von Sicherheitsmodulen im Lager und vereinfacht Ihre Disposition. Features * Leitungsfehlererkennung bei Ein-Taster * Zwangsweise geführte Ausgangskontakte * 2-Kanal * Schutz vor Manipulation durch verschließbaren Klarsichtdeckel Anwendungen * Not-Aus-Schaltungen an Maschinen * Überwachung von Positionsschaltern an einer Schutztür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multifunktionales Sicherheitsmodul
Breite:
22.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
24 VDC
Höhe:
110 mm
Kontaktart:
2 Schließer
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
120.3 mm
Nutzung:
Schutz von Personen und Maschinen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 222,34*
€ 275,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 226,72*
€ 280,45*
Frei Haus
ab € 230,46*
€ 291,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.