Sicherheits-Zweihandrelais S2HC S2HC ist ein äußerst kompaktes universelles Sicherheits-Zweihandbediengerät. Es entspricht EN574, Typ III C, und ist für den Einsatz in Sicherheitsstromkreisen vorge...
Frei konfigurierbares Sicherheitsmodul zur Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgittern etc. Multifunktionell einsetzbar für eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen. Einfache grafische Konfi...
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgange: 3 S, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemme, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Versorgungsspannung 12 V DC, Spulenwiderstand 205 Oh...
Sicherheitsrelais Preventa XPS Universal. Kontakterweiterung zur Erhöhung der Anzahl an sicheren Schaltausgänge. Seitlicher Stecker zur Verbindung mit Sicherheitsrelais ermöglich direkten Betrieb o...
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC S2HC ist ein äußerst kompaktes universelles Sicherheits-Zweihandbediengerät. Es entspricht EN574, Typ III C, und ist für den Einsatz in Sicherheitsstromkreisen vorge...